レディスジャケット半袖 263-21

レディスジャケット半袖 263-21 KAZEN

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました
両腰ポケット付 右胸ポケット付 ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 サックス 厚さ2.5 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48470855 263-21-S S 94 37 21 65
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48470864 263-21-M M 98 38 22 67
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48470880 263-21-L L 102 39 23 70
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48470889 263-21-LL LL 106 40 23 70
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48470898 263-21-3L 3L 110 42 23 70
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48470907 263-21-4L 4L 116 44 23 70
7,200
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする