レディスジャケット半袖 101-20
衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル
細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力
機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
仕様防透性:4.5
色シロ
厚さ3.5
素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量1枚
衿周りをトリミングしたラウンドカラーの定番のスタイル
細かく分類して収納できる機能的なポケットが魅力
機能性に配慮したスリット入りで、袖口のラインが引き締まった印象を与えます
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付