ワンピース半袖 020-20

ワンピース半袖 020-20 KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます
左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 シロ 厚さ3.5 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48472009 020-20-S S 94 37 22 100
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472018 020-20-M M 98 38 23 102
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472027 020-20-L L 102 39 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472036 020-20-LL LL 106 40 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472045 020-20-3L 3L 110 42 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472054 020-20-4L 4L 116 44 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする