メンズスクラブ 037-28

メンズスクラブ 037-28 KAZEN

後ろから見てもスタイリッシュな襟元の2本ライン
男女ともに、着心地の良さとシルエットの美しさにこだわりました
ウエストは切替ですっきりとしたシルエット
サイドのボリュームを抑えてシルエットをきれいに見せるウエストベルト
右胸上部に、かがんでも落ちにくいPHS・携帯用のポケット付
右腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい二重構造

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー 厚さ2.5 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48479219 037-28-S S 98 41 22 74
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479228 037-28-M M 103 43 23 76
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479237 037-28-L L 108 45 24 78
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479246 037-28-LL LL 113 47 25 80
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479255 037-28-3L 3L 118 49 25 80
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479264 037-28-4L 4L 124 51 25 80
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479280 037-28-5L 5L 130 52 25 80
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする