メンズジャケット半袖 053-21

メンズジャケット半袖 053-21 KAZEN

首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚

仕様防透性:4.5 サックス×ネイビー 厚さ2.5 股下(cm)90(フリー) 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48479289 053-21-S S 104 34 70~75
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479298 053-21-M M 108 35 75~80
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479307 053-21-L L 112 36 80~85
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479316 053-21-LL LL 117 37.5 86~91
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479325 053-21-3L 3L 122 39 92~97
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479334 053-21-4L 4L 128 41 100~105
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48479350 053-21-5L 5L 134 43 108~115
8,800
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする