マタニティパンツ 178-21
妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
大きくなるおなかに合わせて調整できるウエストゴム仕様
前部分からサイドに掛けてリブを付けることで、当たりを解消しながらおなか周りをカバー
座った時の違和感や突っ張りもありません
仕様防透性:4.5
色サックス
サイズM
厚さ3.5
股下(cm)80(フリー)
ヒップ(cm)102
素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
ワタリ(cm)33
適応ウエスト(cm)76~96
内容量1枚