スクラブ(男女兼用) 971-48
男女兼用スクラブ
ゆったりサイズなのにシルエットはすっきり
右胸上部にかがんでも、落ちにくい携帯・PHS用ポケット付
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
表から縫い目の見えない特殊仕様で、すっきりしたデザイン
男女兼用スクラブ
ゆったりサイズのなに、シルエットはすっきり
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
意匠登録に認定された両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き
表から縫い目が見えない特殊な仕様で、すっきりしたデザインに
仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き
色ネイビー×ワイン
厚さ2
素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%
ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
内容量1枚