レディススクラブ(衿付き) 973-41

レディススクラブ(衿付き) 973-41 KAZEN

高機能な新素材をスクラブに初採用
軽やかな素材で、吸汗速乾性も抜群です
動きやすく、ラクな着心地のスクラブの良さはそのままにキチンと感のある小ぶりな襟をアクセントに
ショルダーからわきの配色で、すっきり細見え効果もあります
3型のバリエーションで、カラーコーディネートも自由自在
きちんと感のある小ぶりの衿がアクセント
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい内ポケット付き
ショルダーから脇にかけての切り替え配色でアクティブに
ゆったりした首まわりで、衿付きでもラクな着心地
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き サックス×ネイビー 厚さ2 素材ストレッチセンサー、ポリエステル100% ポケット両腰に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48480795 973-41-S S 90 36 20 66
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
48480804 973-41-M M 94 37 21 68
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
48480820 973-41-L L 98 38 22 70
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
48480829 973-41-LL LL 102 39 22 70
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
48480838 973-41-3L 3L 106 41 22 70
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
48480847 973-41-4L 4L 112 43 22 70
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48480795 973-41-S 55735742 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735742 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48480804 973-41-M 55735758 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735758 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48480820 973-41-L 55735767 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735767 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48480829 973-41-LL 55735776 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735776 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48480838 973-41-3L 55735785 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735785 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48480847 973-41-4L 55735794 973-41 973-41 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 55735794 レディススクラブ(衿付き) 973 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする