レディススクラブ(衿付き) 973-45
高機能な新素材をスクラブに初採用
軽やかな素材で、吸汗速乾性も抜群です
動きやすく、ラクな着心地のスクラブの良さはそのままにキチンと感のある小ぶりな襟をアクセントに
ショルダーからわきの配色で、すっきり細見え効果もあります
3型のバリエーションで、カラーコーディネートも自由自在
きちんと感のある小ぶりの衿がアクセント
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい内ポケット付き
ショルダーから脇にかけての切り替え配色でアクティブに
ゆったりした首まわりで、衿付きでもラクな着心地
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き
仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付き
色ワイン×ネイビー
厚さ2
素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%
ポケット両腰に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
内容量1枚