明和グラビア
ポンチョ付簡易トイレ
コンパクトで持ち運びに便利。簡易トイレ。
用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
オールインワンのフルセット
袋・凝固剤ともに消臭機能あり。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容
便器枠、ポンチョ(シルバー)、トイレ用袋、持ち帰り袋、凝固剤、ポケットティッシュ
材質
便器枠 段ボール、ポンチョ ポリエチレン、トイレ用袋/持ち帰り袋 ポリエチレン、凝固剤 高分子ポリマー、ポケットティッシュ パルプ100%
使用可能回数
1回分
内容量
1袋
関連資料:
(2.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532078
SPT-1
¥
630
¥
629
¥
499
アウトレット
¥
549
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください