ウインドマークバフ

ウインドマークバフ ケーイング ウインドマークバフ ケーイング

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ 厚さ(mm)25 寸法(mm)150×25 イエロー 質量(g)22 硬度ハード 外径(Φmm)150 パッド径(Φmm)122~125 内容量1枚
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48532534 203074
オープン
2,498
2,748 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする