バイクカバーE+タイプM

バイクカバーE+タイプM YAMAHA(ヤマハ)

破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー
のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。
前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。
ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。
風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。
従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。

材質使用生地:国産高密度厚地織物使用、シルバー部:フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工、前部:フッ素系アクリル樹脂コーティング加工、ポリエステル糸100% 機能ジャストフィット(左ハンドルロック専用立体裁断)/バタつき防止ドローコード/超撥水/強力コーティング/紫外線に強いシルバーコーティング/二重縫製の日本製生地/前後大型スリット/前側がわかりやすい生地色 内容量1枚
注意
※走行直後のエンジン、マフラーは高温になっています。バイクカバーがとける恐れがありますので、十分冷えてからご使用ください。
※生地には防水加工、縫製糸には撥水加工を施してありますが、完全防水ではありませんので雨量によっては車体が濡れる場合があります。
※塩ビ素材のウインドシールドは熱変形する場合があります。高温下での使用はお控えください。
※強風時には風がバイクカバー内に入り込む恐れがあります。転倒防止を含め、十分な管理をしてください。
※本製品はハンドルを左にきってかぶせるタイプです。右ハンドルロック車はロックができなくなります。
※車体形状によりタイヤの接地面までかぶらない場合があります。
※この製品は防炎タイプではありません。
※装着オプションによっては適合しない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48533724 90793-64442
9,000
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする