曜日別特売

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ - ギケン

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼内容量1本
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48539087GK-HFZ02005015325
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539096GK-HFZ0210601832.16
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539105GK-HFZ0220601832.26
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539114GK-HFZ0230601832.36
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539130GK-HFZ0240601832.46
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539139GK-HFZ0250601832.56
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539148GK-HFZ0260602032.66
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539157GK-HFZ0270602032.76
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539166GK-HFZ0280602032.86
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539175GK-HFZ0290602032.96
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539184GK-HFZ03006020336
12,460
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48539200GK-HFZ0310602543.16
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539209GK-HFZ0320602543.26
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539218GK-HFZ0330602543.36
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539227GK-HFZ0340602543.46
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539236GK-HFZ0350602543.56
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539245GK-HFZ0360602543.66
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539254GK-HFZ0370602543.76
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539270GK-HFZ0380602543.86
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539279GK-HFZ0390602543.96
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539288GK-HFZ04006025446
13,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48539297GK-HFZ0410753064.17
14,090
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539306GK-HFZ0420753064.27
14,090
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539315GK-HFZ0430753064.37
14,090
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539324GK-HFZ0440753064.47
14,090
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539340GK-HFZ0450753064.57
14,090
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539349GK-HFZ0460753064.67
14,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539358GK-HFZ0470753064.77
14,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539367GK-HFZ0480753064.87
14,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539376GK-HFZ0490753064.97
14,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539385GK-HFZ05007530657
14,350
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539394GK-HFZ0510753565.17
14,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539410GK-HFZ0520753565.27
14,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539419GK-HFZ0530753565.37
14,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539428GK-HFZ0540753565.47
14,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539437GK-HFZ0550753565.57
14,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539446GK-HFZ0560753565.67
14,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539455GK-HFZ0570753565.77
14,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539464GK-HFZ0580753565.87
14,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539480GK-HFZ0590753565.97
14,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48539489GK-HFZ06007535667
14,940
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48539498GK-HFZ06101004086.18
19,410
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539507GK-HFZ06201004086.28
19,410
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539516GK-HFZ06301004086.38
19,410
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539525GK-HFZ06401004086.48
19,410
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539534GK-HFZ06501004086.58
19,410
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539550GK-HFZ06601004086.68
19,890
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539559GK-HFZ06701004086.78
19,890
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539568GK-HFZ06801004086.88
19,890
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48539577GK-HFZ06901004086.98
19,890
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼロバリ 鉄(SS400) 穿孔テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする