ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ - ギケン

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
CFRTP+アルミの複合材も対応可能。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)内容量1本
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。
全91種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48546744GK-HCTZ0300DLC6020333
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546769GK-HCTZ0310DLC602543.13.5
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546787GK-HCTZ0320DLC602543.23.5
13,880
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48546805GK-HCTZ0330DLC602543.33.5
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546830GK-HCTZ0340DLC602543.43.5
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546848GK-HCTZ0350DLC602543.53.5
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546866GK-HCTZ0360DLC602543.64
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546884GK-HCTZ0370DLC602543.74
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546900GK-HCTZ0380DLC602543.84
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546918GK-HCTZ0390DLC602543.94
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546936GK-HCTZ0400DLC6025444
13,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48546954GK-HCTZ0410DLC753064.14.5
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48546979GK-HCTZ0420DLC753064.24.5
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48546997GK-HCTZ0430DLC753064.34.5
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547015GK-HCTZ0440DLC753064.44.5
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547040GK-HCTZ0450DLC753064.54.5
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547058GK-HCTZ0460DLC753064.64.5
16,010
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547076GK-HCTZ0470DLC753064.74.5
16,010
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547295GK-HCTZ0480DLC753064.84.5
16,010
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547505GK-HCTZ0490DLC753064.94.5
16,010
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547530GK-HCTZ0500DLC7530654.5
16,010
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48547548GK-HCTZ0510DLC753565.15
16,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547566GK-HCTZ0520DLC753565.25
16,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547584GK-HCTZ0530DLC753565.35
16,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547609GK-HCTZ0540DLC753565.45
16,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547618GK-HCTZ0550DLC753565.55
16,380
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547636GK-HCTZ0560DLC753565.65
16,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547654GK-HCTZ0570DLC753565.75
16,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547679GK-HCTZ0580DLC753565.85
16,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547697GK-HCTZ0590DLC753565.95
16,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547715GK-HCTZ0600DLC7535665
16,790
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48547740GK-HCTZ0610DLC1004086.16
21,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547758GK-HCTZ0620DLC1004086.26
21,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547810GK-HCTZ0630DLC1004086.36
21,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547828GK-HCTZ0640DLC1004086.46
21,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547846GK-HCTZ0650DLC1004086.56
21,840
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547864GK-HCTZ0660DLC1004086.66
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547889GK-HCTZ0670DLC1004086.76
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547907GK-HCTZ0680DLC1004086.86
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547925GK-HCTZ0690DLC1004086.96
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547950GK-HCTZ0700DLC10040876
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48547968GK-HCTZ0710DLC1004587.16.5
22,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48547986GK-HCTZ0720DLC1004587.26.5
22,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548004GK-HCTZ0730DLC1004587.36.5
22,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548029GK-HCTZ0740DLC1004587.46.5
22,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548047GK-HCTZ0750DLC1004587.56.5
22,680
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548065GK-HCTZ0760DLC1004587.66.5
22,880
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548090GK-HCTZ0770DLC1004587.76.5
22,880
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548108GK-HCTZ0780DLC1004587.86.5
22,880
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48548126GK-HCTZ0790DLC1004587.96.5
22,880
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難易度MAX!CFRTP穿孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする