【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】(BOSCH)2 607 336 108 ※在庫品出荷
全国から回収したバッテリーを電池交換して、お届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)36
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます