DMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG6

DMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG6 DMM.com

5000:1の高いコントラスト比を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。

コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 色(本体)ブラック モニターサイズ85 パネル駆動方式VA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48589198 DKS-4K85DG6
350,000
349,800
384,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする