コジット コジットの ヘルスケア コジットの 健康器具・機器 コジットの エクササイズ用品 足裏元気!コロコロポイントフット 足裏元気!コロコロポイントフット 注文コード 突起×ローラーでコロコロ刺激! 用途1日のリラックスタイムに 材質ポリプロピレン、TPE樹脂 寸法(mm)285×135×55 質量(g)260 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 932953 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48590266 932953 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エクササイズ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボディリセッター 筋膜ほぐし アルファックス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボディリセッター 首ほぐし アルファックス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ キカケア ショルダーマッサージャー Richell(リッチェル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ キカケア デコルテローラー Richell(リッチェル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ キカケア ネックマッサージャー Richell(リッチェル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ キカケア ハンドローラー Richell(リッチェル) 税込¥912 ¥829 バスケットへ ボディパワーボール リカバー ファミリー・ライフ 税込¥13,178 ¥11,980 高硬度ジョイントトレーニングマット アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ビーズロープなわとび ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥371 ¥337 バスケットへ ヨガマット トレーニングマット 厚さ10mm 防音対策 滑りにくい ガイドライン付き 183×61×1cm オレンジ エレコムヘルスケア 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 足ツボマット 指圧ボード 円形34cm 家庭用 足裏ケア 洗える 指圧マット 滑り止め加工 ECLEAR エレコム 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ハンドグリップ 1セット(2個) 5kg-60kg コンパクト 軽量 メディアカバーマーケット 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フットマッサージャー 惣田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 膝運動器具 ニーメイトプラス 相生電子 税込¥162,798 ¥147,998 バスケットへ ハンドル付きステッパー 保護マット付き アルインコ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 両手すり付きトランポリン 谷村実業 税込¥15,508 ¥14,098 バスケットへ マルチボックス サンカ 税込¥98,998 ¥89,998 バスケットへ ハンドグリップ ハード 45kgタイプ ブラック 秦運動具工業 (HATAS) 税込¥988 ¥898 バスケットへ マルチビジョントレーニングボード 脳力開発研究所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ バランスボール アズワン 税込¥10,459 ¥9,508 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア健康器具・機器エクササイズ用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります 歩数計・活動量計 低周波治療器 エクササイズ用品 禁煙対策グッズ シェアする マイページ 最近見た商品