トライメイト トライメイトの オフィス家具 トライメイトの 椅子 トライメイトの 椅子オプションパーツ 姿勢サポートチェア 姿勢サポートチェア 注文コード 48594719 正しい姿勢をサポートする姿勢矯正チェアーです。お使いの椅子に置いて使用が可能です。 材質本体:合成樹脂 寸法(mm)340×380×360 質量(g)970 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-SSC001-BL TR-SSC001-PK 色 選択解除 ピンクブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 340×380×360 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48594719 TR-SSC001-PK ピンク 340×380×360 オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 4日以内出荷 48594710 TR-SSC001-BL ブルー 340×380×360 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 椅子 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3Dエアクッション カロスビューティ 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ クッションブロック(丸) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションブロック(四角) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションブロック(三角) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションシート ナイキ 税込¥32,978 ¥29,980 背骨のびのび腰痛対策クッション コジット 税込¥7,588 ¥6,898 骨盤サポートクッション コジット 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カバーリングウレタンクッション セルタン 税込¥4,068 ¥3,698 固定脚 HPE型 フープル hoople ナイキ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 安定脚 ナイキ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 足掛けリング フープル HPE型 ナイキ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 背カバー ルフィン E560型 ナイキ 税込¥9,788 ¥8,898 Anyza(エニーザ)シリーズ用 肘 内田洋行 税込¥5,388~ ¥4,898~ Andaseat純正 ?竹炭シートマット Andaseat(アンダシート) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル Andaseat(アンダシート) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ オフィスチェアー用アームセット LION (ライオン事務器) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ロッキングフットレスト セーブインダストリー 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ キャスター LION (ライオン事務器) 税込¥1,428~ ¥1,298~ T型アームセット LION (ライオン事務器) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ サークルアーム LION (ライオン事務器) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具椅子椅子オプションパーツ椅子用クッション・サポーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります 椅子用キャスター 椅子用アームレスト(肘) 椅子用ヘッドレスト 椅子用フットレスト 椅子用クッション・サポーター チェアハンガー 椅子用シート・カバー 椅子用脚部品 その他椅子オプションパーツ シェアする マイページ 最近見た商品