加湿器 ハイブリット式 プラズマクラスター

加湿器 ハイブリット式 プラズマクラスター シャープ

ラクに給水、エコモードで省エネ、うれしい清潔仕様も。どっちも給水で水のつぎ足し簡単。水位が一目でわかる半透明のトレー。プラズマクラスター7000搭載、きれいな水と風で清潔なうるおい。
お手入れが簡単な清潔設計。操作部はSIAA抗菌加工の清潔仕様。フィルター乾燥機能で収納時も清潔。Ag+イオンカートリッジできれいな水で加湿。
縦型スリムなコンパクト設計。温度・湿度Wセンサーで室温に合わせて快適な湿度に制御。信頼のS-JET認証取得。エコモード、チャイルドロック機能搭載。

用途加湿器として。乾燥対策、加湿に。プラズマクラスター/リビング/寝室/子供部屋/新生活/ウィルス除去/白/茶色/シンプル/おしゃれ/加湿/簡単給水/エコモード/防カビ/抗菌/消臭/節電/省エネ/スリム/コンパクト/乾燥対策 質量(kg)5.2 タンク容量(L)約4.0 コード長さ(m)電源:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×22×45.5 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大加湿量(mL/h)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48591325 HV-S75-W ホワイト ハイパワー 【強】335【静音】12【エコ(強)】34 【強】約5.3【静音】約19 750
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48591334 HV-S75-T ブラウン ハイパワー 【強】335【静音】12【エコ(強)】34 【強】約5.3【静音】約19 750
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48591350 HV-S55-W ホワイト レギュラー 【強】190【静音】12【エコ(強)】24 【強】約7.2【静音】約19 550
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48591359 HV-S55-T ブラウン レギュラー 【強】190【静音】12【エコ(強)】24 【強】約7.2【静音】約19 550
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする