曜日別特売

サイドアンダーカメラキット

サイドアンダーカメラキット - データシステム

サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。
本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。
本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。

用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~)電源(V)DC12有効画素数約40万画素解像度(水平)約480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4CMOSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※カメラ映像はドアミラーやバックミラー同様にあくまで車の安全をサポートするためのものです。本製品使用時は必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
※LED内蔵タイプは保安基準適応外のため、車検非対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48592190SCK-79HF
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする