曜日別特売

エンブレム フロントカメラキット

エンブレム フロントカメラキット - データシステムエンブレム フロントカメラキット - データシステム

エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。
本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。

用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593005FCK-74NS3
21,900
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エンブレムフロントカメラキットの実際の映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする