テレビキット(輸入車用コーディングタイプ)

テレビキット(輸入車用コーディングタイプ) データシステム

テレビをより楽しく快適に。走行中には映像が映らない純正ナビ。走行中でもTVやDVDが楽しめるようになるテレビキットです。デタッチャブルTV-KIT(本製品)は従来のTV-KITとは異なり、コーディングタイプ(純正コンピューターの設定を書き換え機能を変更する方式)のTV-KITです。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番がことなります。ご購入前に必ずデータシステムHPより最新適合表をご確認ください。

付属品TVキット本体、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×21×56 ケーブル長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱
関連資料: (1.37MB)
注意
※車両側でバージョンアップが実施された場合、当製品は使用できない場合があります。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故の原因となりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。また、日本国外での取付・販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしてもメーカーは一切の責任・保証を負いません。
※本製品によりコーディングが行えるのは製品1個につき車両1台です。最初に接続した車両へのコーディングは何度でも行うことができます。たとえ同型車両であっても他の車両に接続しても動作しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48594229 BDT985
24,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デタッチャブルテレビキット製品紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする