テレビナビキット
走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。切替スイッチを標準装備したタイプです。走行中のテレビなどの映像鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。
付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線、小型スイッチ(※品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。小型スイッチ(切替タイプ):W18×H9×D34、小型スイッチ(1個スイッチ):W14×H7.4×D20※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが別体の場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱
関連資料:
(1.37MB)
注意
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故の原因となりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。また、日本国外での取付、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしてもメーカーは一切の責任保証を負いません。
商品説明動画
データシステムTV NAVI KIT紹介ムービー1?スイッチ操作編?