曜日別特売

車種別サイドカメラキット

車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム車種別サイドカメラキット - データシステム

助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。
取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。

仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※カメラ映像はドアミラーやバックミラー同様にあくまで車の安全をサポートするためのものです。本製品使用時は必ずドライバー自身が直接周囲の安全確認をおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
※LED内蔵タイプは保安基準適応外のため、車検非対応となります。
全27種類を絞り込む
タイプ
有効画素数
27種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合
タイプ
電源(V)
有効画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591919SCK-75N3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書ホンダ N-BOX/N-BOX カスタム(JF3・4)/N-WGN(JH3・4)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591928SCK-77R3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書RAV4(AXAH52・54 / MXAA52・54)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591937SCK-80H3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書ハリアー(AXUH80・85/MXUA80・85)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591946SCK-81H3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書200系ハイエース(R2.5~)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591955SCK-83R3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書ロッキー/ライズ(A200S・210S/A200・210A)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591964SCK-85E3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書エブリィ・エブリィワゴン(DA17)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591980SCK-87T3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書ダイハツ タフト(LA900S・910S)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48592016SCK-94A3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書トヨタ アクア(MXPK10・11・15・16)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48592025SCK-96Y3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書ヤリスクロス(R2.8~)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48592034SCK-98P3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書プロボックス(R2.8~)などシングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48592050SCK-75N3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書ホンダ N-BOX/N-BOX カスタム(JF3・4)/N-WGN(JH3・4)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592059SCK-77R3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書RAV4(AXAH52・54 / MXAA52・54)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592068SCK-80H3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書ハリアー(AXUH80・85/MXUA80・85)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
48592077SCK-81H3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書200系ハイエース(R2.5~)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592095SCK-85E3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書エブリィ・エブリィワゴン(DA17)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592138SCK-92P3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書トヨタ プリウス(ZV30)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592147SCK-94A3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書トヨタ アクア(MXPK10・11・15・16)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592156SCK-96Y3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書ヤリスクロス(R2.8~)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592165SCK-98P3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書プロボックス(R2.8~)などLED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48592174SCK-78HFカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~R2.4)シングルワイドタイプDC12約40万画素
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48591989SCK-88Y3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書トヨタ ヤリス(KSP210/MXPA10・15/MXPH10・15)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
取扱い終了
48591998SCK-89N3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書日産 ノート用(E13)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
取扱い終了
48592007SCK-92P3Nサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書トヨタ プリウス(ZV30)シングル標準タイプDC9~15約32万画素
18,900
取扱い終了
48592086SCK-83R3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書ロッキー/ライズ(A200S・210S/A200・210A)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
取扱い終了
48592104SCK-87T3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書ダイハツ タフト(LA900S・910S)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
取扱い終了
48592120SCK-88Y3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書トヨタ ヤリス(KSP210/MXPA10・15/MXPH10・15)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
取扱い終了
48592129SCK-89N3Aサイドカメラ、カメラカバー、ピン端子ケーブル、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、LED制御ユニット、取付部材一式、車種別取付説明書、接続説明書、保証書日産 ノート用(E13)LED内蔵タイプDC9~15、(LED制御ユニット)DC12約32万画素
20,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする