曜日別特売

ショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L

ショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCOROショッピングカート AVERY(アベリー) 保温 保冷 30L - COCORO
(1件のレビュー)

必要な時だけさっと使える折りたたみカート。とっても軽量!約800g!取っ手部分を持つ持ち方とクラッチバックのような持ち方の2通りが可能。必要な時にタイヤを出して、カートとして使用可能。
カート時は自立するため、物の出し入れもスムーズ。タイヤは折りたたんで収納可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/30L/軽量/カジュアル/ハンディ/トート/ハンディトート/クラッチバック/保冷バッグ/クーラーバッグ/保冷/保温/サブバッグ/おしゃれ/シンプル/自立材質バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、タイヤ:ポリプロピレン質量(kg)約0.8容量(L)30耐荷重(kg)8機能保温/保冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート:32×7×22.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×80内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591824507834ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48591840507841グレー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48591849507858ネイビー
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48591849
2024-02-22
用途: 買い物
株式会社テン コーポレーション飲食業

高齢の母親の買い物用に購入しましたが、使用2回目で早くも穴が開き、3回で破れてしまい使用できなくなりました。
破れて使用できず買い物商品を持って帰るのもたいへんだったそうです。
返品不可商品なので大ハズレでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする