ショッピングカート PLEGAMATIC

ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER) ショッピングカート PLEGAMATIC ロルサー(ROLSER)

ROLSERシリーズ唯一のバッグとフレーム一体型モデル。コンパクトに折りたたみ可能。組み立てれば40Lの大容量サイズ。開口部が大きく開くため、重たいものやかさばるものの出し入れもしやすい設計。
郊外の車ユーザーからも支持を得ているシリーズ。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/一体型/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/2輪/大容量/40L/軽量/軽い/静音/静か/無地/チェック/ボーダー/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー 材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/ABS/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン 質量(kg)2.25 容量(L)40 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)42×27×97、折り畳み時:(約)42×10×52 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RS-102PL 48591395
RS-102PL 48591395
48591395 RS-102PL マリーナブラック
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
RS-103PL 48591404
RS-103PL 48591404
48591404 RS-103PL スターブラック
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
RS-104PL 48591420
RS-104PL 48591420
48591420 RS-104PL バーガンディー
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
48591377 RS-100PL ブラック
オープン
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
48591386 RS-101PL スコティッシュ
オープン
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする