HIOKI(日置電機) HIOKI(日置電機)の 測定用品 HIOKI(日置電機)の 環境測定(自然環境/安全環境) HIOKI(日置電機)の 温度計・温湿度計 温度センサ(5m) 温度センサ(5m) 注文コード 5m 適合3630シリーズ・3670シリーズ 内容量1個 注意 ※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9631-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48603627 9631-14 ¥8,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 温度データロガ ROTRONIC 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 温湿度データロガ ROTRONIC 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 税込¥32,978~ ¥29,980~ データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 税込¥76,978~ ¥69,980~ 防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong 税込¥5,498~ ¥4,998~ ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカ 税込¥26,290 ¥23,900 バスケットへ ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACR 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 湿度計 ROTRONIC 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 湿度プローブ ROTRONIC 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 湿度プローブ ROTRONIC 税込¥197,780~ ¥179,800~ ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ (2) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 税込¥15,378~ ¥13,980~ (5) デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥31,878~ ¥28,980~ ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ 温湿度計 佐藤計量器製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (5) 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所 税込¥40,678~ ¥36,980~ 防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品