2段式どんぶり型超高速炊飯器「炊き立て丼」
これ一台で、炊いてそのまま食べられる!おかずも同時に温められる2段式のどんぶり型炊飯器
付属品上ブタ、おかずトレイ、中ブタ、炊飯なべ、土台、保護キャップ、計量カップ、日本語取扱説明書
材質炊飯なべ:PP、シリコン、アルミフッ素コーティング、上ブタ・保護キャップ:PP、おかずトレイ・中ブタ:スチールフッ素コーティング、土台:PP、PPS、アルミ、スチール
容量(mL)おかずトレイ:300、炊飯釜:330
質量(g)炊飯なべ:約630(上ブタ、おかずトレイ、中ブタ含む)、土台のみ:約420
寸法(直径Φ×高さH)(mm)炊飯なべ(上ブタ込み):180×148、土台のみ:180×60
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約200
安全装置サーモスタット・温度ヒューズ・電流ヒューズ
時間【炊飯】0.5合:約15分、1合:約20分(浸水・蒸らし時間除く)
ケーブル長(mm)約1000
最大炊飯量0.18L(1合)
内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※炊飯量やおかずの種類によって炊き上がり時間は異なります。特におかずに冷凍食品を使用した場合、時間がよりかかる可能性があります。
※おかずトレイを使って、温め・蒸し料理以外の調理はできません。
※鶏肉など分厚い食材は中まで火が通らない場合があります。火が通りきっていない場合、別の容器に移して電子レンジ等で追加調理してください。
※本製品に保温機能はございません。