曜日別特売

シチズン体温計CT422-E

シチズン体温計CT422-E - シチズンシチズン体温計CT422-E - シチズンシチズン体温計CT422-E - シチズンシチズン体温計CT422-E - シチズンシチズン体温計CT422-E - シチズンシチズン体温計CT422-E - シチズン
(1件のレビュー)

キャッチコピー:実測式のスタンダードな体温計
商品説明:<特徴>
3桁表示の実測式体温計
抗菌・水洗いできる防水仕様
大きく見やすい液晶(前モデル比126%)
約3年の電池寿命
オートパワーオフ(約30分)
保管に便利な収納ケース付き

セット内容本体×1材質ABS樹脂寸法(mm)128×18×8内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4860292752469
オープン
1,137
1,251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 体温測定
その他業種

体温計が使えなくなったので探していたら3年間使える手頃な物が見つかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする