ふわふわボールあてセット レッド

ふわふわボールあてセット レッド アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:やわらかいボールとくっつくベストのセット
商品説明:ボールがくっつくのであたったことがわかりやすいです。

セット内容ベスト×1、ボール×3 材質ポリエステル 寸法(mm)290(裾横幅)×460(肩から裾まで) ボール(mm)Φ55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48602979 75164
オープン
773
850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ふわふわボールあてセット【アーテック 幼児向け玩具】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする