岩鋳
クッキングパンセット
ハンドルを外し、薪ストーブのドアを閉めて調理できます。取り外す際、ハンドルをパン縁のどこにでも取り付けられますので、台入れが簡単です。
用途
薪ストーブの中での調理に。
仕様
IH対応
材質
クッキングパン:鋳鉄、ハンドル:鋳鉄
質量(g)
クッキングパン:1200、ハンドル:220
寸法(Φ)×深さ(mm)
クッキングパン:外周230/内周177×40
ハンドル寸法(mm)
200
内容量
1セット
注意
※食品用耐熱塗料を焼き付けており、使い始めのシーズニング作業は不要ですが、末永くお使いいただくために、本体をお湯でよく洗い、軽く空焚きして水分を蒸発させて、食用油を塗って、野菜屑などを炒めて油分を十分に馴染ませてからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48602324
541269
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください