岩鋳
ピザパンセット
ハンドルを外し、薪ストーブのドアを閉めて調理できます。取り外す際、ハンドルをパン縁のどこにでも取り付けられますので、台入れが簡単です。
用途
薪ストーブの中での調理に。
仕様
IH対応
材質
ピザパン:鋳鉄、ハンドル:鋳鉄
質量(g)
ピザパン:1620、ハンドル:220
寸法(Φmm)
ピザパン:外周280・内周245
ハンドル寸法(mm)
200
内容量
1セット
注意
※食品用耐熱塗料を焼き付けており、使い始めのシーズニング作業は不要ですが、末永くお使いいただくために、本体をお湯でよく洗い、軽く空焚きして水分を蒸発させて、食用油を塗って、野菜屑などを炒めて油分を十分に馴染ませてからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48602315
541268
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください