曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。
新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※新型オイルホール形状は、Φ6を超えるサイズから適用。
全90種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48613506ADO-SUS-3D 2-366712351.1
11,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
48613515ADO-SUS-3D 2.1-366713351.3
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613524ADO-SUS-3D 2.2-366714349.5
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613540ADO-SUS-3D 2.3-366714349.7
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613549ADO-SUS-3D 2.4-366715348.9
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613558ADO-SUS-3D 2.5-366715349.1
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613567ADO-SUS-3D 2.6-366716348.3
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613576ADO-SUS-3D 2.7-366717347.4
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613585ADO-SUS-3D 2.83-3661317347.7
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613594ADO-SUS-3D 2.87-3661318346.8
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613610ADO-SUS-3D 3.73741323449.5
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613619ADO-SUS-3D 4.85802529647.9
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613628ADO-SUS-3D 4.1802625650.5
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48613637ADO-SUS-3D 4.2802626649.6
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613646ADO-SUS-3D 4.3802526649.8
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613655ADO-SUS-3D 4.4802527649
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613664ADO-SUS-3D 4.45802627649.1
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613680ADO-SUS-3D 4.5802627649.2
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613689ADO-SUS-3D 4.6802628648.4
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613698ADO-SUS-3D 4.65802628648.5
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613707ADO-SUS-3D 4.7802629647.6
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48613716ADO-SUS-3D 4.8802629647.8
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613725ADO-SUS-3D 4.9802830646.9
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613734ADO-SUS-3D 5802825652.1
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48613750ADO-SUS-3D 5.55822828652.2
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613759ADO-SUS-3D 6.1884731852.5
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613768ADO-SUS-3D 6.2884731852.6
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613777ADO-SUS-3D 6.3884732851.8
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613786ADO-SUS-3D 6.4884732852
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613795ADO-SUS-3D 6.5884733851.2
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613804ADO-SUS-3D 6.6884733851.4
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613820ADO-SUS-3D 6.7884734850.6
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613829ADO-SUS-3D 6.8884734850.8
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613838ADO-SUS-3D 6.9884735849.9
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613847ADO-SUS-3D 7884735850.1
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613856ADO-SUS-3D 7.45945138855
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613865ADO-SUS-3D 7.55945238855
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613874ADO-SUS-3D 8.110181411055.5
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613890ADO-SUS-3D 8.210181411055.6
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613899ADO-SUS-3D 8.310182421054.8
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613908ADO-SUS-3D 8.410182421055
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613917ADO-SUS-3D 8.510182431054.2
21,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613926ADO-SUS-3D 8.610182431054.4
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613935ADO-SUS-3D 8.710182441053.6
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613944ADO-SUS-3D 8.810182441053.8
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613960ADO-SUS-3D 8.910182451052.9
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613969ADO-SUS-3D 910185451053.1
22,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613978ADO-SUS-3D 9.5510688481057
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613987ADO-SUS-3D 10.1113125511257.5
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
48613996ADO-SUS-3D 10.2113126511257.6
25,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする