防水シューズカバー

防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS 防水シューズカバー SHULEPAS

靴の上から気軽に履けるレインシューズカバー。
いつものスニーカーやビジネスシューズが装着するだけでレインシューズになります。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納しておけば突然の雨でも安心です。
伸縮性の高いシリコン製ゴム素材を採用。着脱も簡単。
ゴム製なので汚れたときは水や石鹸で洗えてお手入れも簡単。
スタイリッシュなシームレスデザイン。
どんな服装にも合わせやすいスッキリとしたデザインです。

用途シューズカバーとして。レインシューズ、雨具、防水シューズ、防水ブーツ、防水パンプス、防水スリッポン、防水スニーカー、レインシューズ、レインブーツ、レインパンプス、レインスリッポン、レインスニーカー、メンズスリッポン、レディーススリッポン、ゴムスリッポン、コックシューズ、長靴、雨靴、通勤用、通学用、学校、雪対策、自転車、バイク、ランニング、アウトドア 材質シリコンゴム 特性防水・伸縮性 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48605167 SR-001-M-BK ブラック M 約21.0~24.5
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
48605158 SR-001-M-WH ホワイト M 約21.0~24.5
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中

返品不可
48605140 SR-001-S-WH ホワイト S 約16.0~20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48605149 SR-001-S-OR オレンジ S 約16.0~20.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48605176 SR-001-L-WH ホワイト L 約25.0~28.0
オープン
 
 
取扱い終了
48605185 SR-001-L-BK ブラック L 約25.0~28.0
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする