LED授乳ランプ

LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON LED授乳ランプ EDISON

優しい光なのに手元はしっかり見える。振動センサーで調光できるLEDランプ。やわらか素材でお子様に当たっても大丈夫。
明るさ切替(4段階)はトントンと軽く叩くだけの簡単操作。操作音がないので周りを起こさないよう配慮しながらお世話できる。
USB充電式。満充電時約15時間連続点灯(
25%点灯の場合)。

用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん/ベビー/出産祝い/コードレス/充電式/USB充電/おしゃれ/ランタン/LEDランタン/調光/ナイトライト/ベッドサイドランプ/ベッドサイド/デスクライト/照明/タッチライト/フロアライト/フロアランプ/子供部屋 セット内容USBケーブル、LEDランプ、取扱説明書、保証書 質量(g)100 全光束(Lm)10/20/30/40 センサー振動センサー 色温度(K)2000~3000 電源(DC-V)5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.8×10.3×7.8 光色電球色 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 充電端子microUSB 調光範囲4段階(25/50/75/100%) 内容量1個
注意
※ACアダプタは付属しません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48614626 KJZ4270
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする