エジソンランタン(アジアンリゾート)

エジソンランタン(アジアンリゾート) トレードワン

ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。
工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。
温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。
軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。

用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ 材質ポリプロピレン、その他 質量(g)255 使用電池単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27 光束(Lm)最大約30 光色電球色 連続点灯時間(時間)(目安)約12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48614608 30718
オープン
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする