黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562ST
黒球式だから、日射や輻射熱も測定!
屋内はもちろん、屋外・直射日光の下でも使用可能!
炎天下でもWBGT値を表示。
セット内容本体×1
材質【黒球】耐熱ABS【レンズ】PMMA【センサカバー】PP
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×58×108
内容量1個
注意
※ボタン電池CR-2032使用 動作確認用電池付
黒球式だから、日射や輻射熱も測定!
屋内はもちろん、屋外・直射日光の下でも使用可能!
炎天下でもWBGT値を表示。