天使の椅子 プレミアム

天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ天使の椅子 プレミアム - ファミリー・ライフ

いつも座る場所に置くと長時間座っても腰が楽らく。
てこの原理により座るだけで自然に背骨を押し上げ正しい姿勢に導く人間工学に基づくデザインで長時間座っても腰がラク。
座るだけで背筋をまっすぐに。
軽量・薄型なのに丈夫。
中央の突起が腰に密着し押圧効果も。
骨盤を引き締める高弾力クッション。
世界累計100万台販売
2022年8月現在メーカー調べ。
トップアスリートのトレーナーも推薦:学校法人 近畿医療学園理事 一般財団法人スポーツ活法研究会代表 田中 宣彦氏
こんな方にオススメ:長時間座っている方/座ると猫背気味になる方/美姿勢をキープしたい方
6ヵ月間保証書付き

材質本体:合成樹脂、生地:ポリエスター100%、クッション材:PUフォーム質量(kg)(約)1.3耐荷重(kg)(約)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.1×35×36.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48626526a3126610レッド(約)411×350×366
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48626535a3126620ブラック(約)411×350×366
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
48626544a3126630ブラウン(約)411×350×366
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする