ウインドマークバフ

ウインドマークバフ ケーイング

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
小面積磨きに最適なサイズ

用途ポリッシャーパッドは直径72mm~75mmで使用できるバフです 材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ 寸法(mm)95×20 イエロー 質量(g)10 硬度ハード 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48626858 203080
オープン
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする