ウインドマークバフ
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです
圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます
シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
用途ポリッシャーパッドは直径122mm~125mmで使用できるバフです
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
寸法(mm)150×25
色オレンジ
質量(g)22
硬度ハード
内容量1枚
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです
圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます
シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません