フヨー フヨーの 建材・エクステリア フヨーの 工事用品 フヨーの 型枠・基礎工事部材 仕上用バッカ―(5本) のりなし 仕上用バッカ―(5本) のりなし 注文コード 48654210 シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。 カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。 ・ゴム付、のりなしタイプ。 仕様のりなし スポンジ硬度柔かい 内容量1組(5本) 注意 ※のりなしタイプです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 水色+緑 厚み(5+2)×60×1000 水色+緑 厚み(5+2)×70×1000 水色+緑 厚み(10+2)×50×1000 水色+緑 厚み(10+2)×60×1000 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 選択解除 (スポンジ厚5+ゴム厚2)×60×1000(スポンジ厚5+ゴム厚2)×70×1000(スポンジ厚10+ゴム厚2)×50×1000(スポンジ厚10+ゴム厚2)×60×1000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48654210 水色+緑 厚み(10+2)×50×1000 (スポンジ厚10+ゴム厚2)×50×1000 オープン ¥4,498 ¥4,498 ¥4,948 (税込) 6日以内出荷返品不可 48654185 水色+緑 厚み(5+2)×60×1000 (スポンジ厚5+ゴム厚2)×60×1000 オープン 取扱い終了返品不可 48654194 水色+緑 厚み(5+2)×70×1000 (スポンジ厚5+ゴム厚2)×70×1000 オープン 取扱い終了返品不可 48654219 水色+緑 厚み(10+2)×60×1000 (スポンジ厚10+ゴム厚2)×60×1000 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工事用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ネオコーナーバッファー(10本1セット) タイセイ 税込¥13,178 ¥11,980 ネオコーナーバッファー タイセイ 税込¥1,428~ ¥1,298~ コーナーバッファー のり付き タイセイ 税込¥208~ ¥189~ エバーブラック 未来樹脂 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 税込¥48,378~ ¥43,980~ かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック 税込¥48,378~ ¥43,980~ AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ジャッキダッコ 乾産業 税込¥494 ¥449 バスケットへ 鉄筋ダッコ 乾産業 税込¥439~ ¥399~ 鉄筋ダッコ 乾産業 税込¥384 ¥349 バスケットへ NSP型枠(45mm)平パネル NSP 税込¥4,939~ ¥4,490~ NSP型枠(45mm)内コーナー NSP 税込¥6,039~ ¥5,490~ キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ 税込¥13,948~ ¥12,680~ 水洗タイプ 和式 旭ハウス工業 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア工事用品型枠・基礎工事部材面木・目地棒・目地材目地材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります 面木材 目地棒 目地材 シェアする マイページ 最近見た商品