UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー アソートパック 8P

UCC 珈琲探究 ワンドリップコーヒー アソートパック 8P - UCC(上島珈琲)

期間限定品として、UCC品質コンテスト入賞豆を使用した「ブラジル エスピリトサントブレンド」を展開し、UCCならではの切り口で産地の魅力を発信。

セット内容ブラジル エスピリトサントブレンド×2P:ブラジル、ブルーマウンテンブレンド×2P:ジャマイカ/ブラジル他、モカブレンド×2P:エチオピア/ブラジル他、キリマンジァロブレンド×2P:タンザニア/ブラジル他シリーズUCC容量(g)8内容量1ケース(48パック×2箱)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669567-
オープン
11,980
12,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする