日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック

日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品 日清のラーメン屋さん 函館しお5食パック 日清食品

麺がさらにおいしくなった!ちゅるちゅるおいしい!もちちゅる麺!北海道産ホタテだしをきかせたコクのあるこだわりスープが麺のおいしさを一層引き立てる。

シリーズ日清のラーメン屋さん 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(食塩、鶏脂、ポーク調味油、ほたて調味料、糖類、ポーク調味料、豚脂、ごま、香辛料、オニオンパウダー、チキン調味料、たん白加水分解物、植物油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、香料、乳化剤、カロチノイド色素、酸味料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、カラメル色素、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギーかに、小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 入数(個)18 栄養成分エネルギー 393 kcal/たんぱく質 7.1 g/脂質 15.2 g/炭水化物 57 g/食塩相当量 4.5 g 内容量1ケース(18個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48669838 -
6,750
6,698
7,234 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする