ゼットソー 仮枠333

ゼットソー 仮枠333 ゼットソー

「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。

用途縦横斜め挽き用。 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48662890 15014+15015
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする