SL果樹200中目

SL果樹200中目 ゼットソー

落葉果樹で、ちょっと腰の強い鋸が良いと言われる方に。柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。

用途梅・みかん剪定用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)3.3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)200 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48662856 17110+17104
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする