曜日別特売
17110+17104 SL果樹200中目 岡田金属工業所(ゼットソー) 48662856

SL果樹200中目17110+17104

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48662856
品番
17110+17104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

落葉果樹で、ちょっと腰の強い鋸が良いと言われる方に。柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。

用途
梅・みかん剪定用。
セット内容
本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)
3.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする