ゼットソー ゼットソーの 作業工具 ゼットソーの のこぎり ゼットソーの のこぎり替刃 ゼットソー 剪定こま目240 替刃 1.5mmピッチ ゼットソー 剪定こま目240 替刃 注文コード 48662725 注文コード 48662725 剪定こま目240用替刃 用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。 セット内容替刃×24 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225 内容量1セット(24枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8103×24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48662725 8103×24 オープン ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディーショッター75用 ショッター75セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ アルミレーキR 八ツ矢工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ハンディーショッター110用 バファーフランジ110用 大見工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スノープッシャー 八ツ矢工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 税込¥17,578~ ¥15,980~ のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウ 税込¥538~ ¥489~ エキスパンダセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ 折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 税込¥1,099~ ¥999~ (158) スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 手曲鋸 現場屋 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠 税込¥3,168 ¥2,880 バスケットへ ニッパー TSUNODA(ツノダ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ ハンディーショッター110用 ショッター110セット 大見工業 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ クランクリーマー(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥4,068~ ¥3,698~ ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 電動フレアツール特別セット TASCO(タスコ) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 折込のこぎり 替刃 モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ (28) F型パワークランプ 深型 モノタロウ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 両刃鋸替刃 現場屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり替刃片刃鋸用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸用 両刃鋸用 引き回し鋸用 押し切り鋸用 糸鋸用 ハンドソー用 その他鋸用 シェアする マイページ 最近見た商品