岡田金属工業所(ゼットソー)
ゼットソー 剪定こま目240 替刃
8103×24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24枚)
注文コード
48662725
品番
8103×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
剪定こま目240用替刃
用途
細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。
セット内容
替刃×24
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225