プレミアムZEROフライパンカバーL ガラス窓付24~28cm

プレミアムZEROフライパンカバーL ガラス窓付24~28cm - 竹原製缶

ガラス窓付きだから、焼き具合がわかりやすい。

用途
汚れがくっつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)を施した、素材でサビにくく、耐久性に優れています。
材質本体/特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)、ガラス板/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)寸法(mm)295×335×55サイズL質量(g)390内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665069SC-94
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする