極め炊きIH炊飯ジャー5.5合(黒)

極め炊きIH炊飯ジャー5.5合(黒) 象印マホービン 極め炊きIH炊飯ジャー5.5合(黒) 象印マホービン 極め炊きIH炊飯ジャー5.5合(黒) 象印マホービン

強火で炊き続け、
うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。

用途
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
寸法(mm)255×375×205 質量(g)4100 電源(V)100 炊飯容量白米:0.09~1.0L(5.5合) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48665087 NW-VE10
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする